Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Ultra Gel 10 g farblos Tube PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000353454
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSG4C
EAN/GTIN:
     4015000415064
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Sekundenkleber Ultra Gel 10 g farblos Tube PATTEX


gelförmig · tropft nicht · extra stark · wasserfest · flexibel und schlagfest · sehr einfach in der Anwendung · sogar für außen · ideal für bruchsichere Verklebungen von fast allen flexiblen und porösen Materialien · für Holz, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC) ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: PSG4C · Temperatur: -20 bis +80°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Marke:
PATTEX
Inhalt:
10 g
Farbe:
farblos
Gebinde:
Tube

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,18*
2 Tage
168
12
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,24*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 6,24*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,27*
Lager 7051
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,99*
ab € 6,25*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PSG2C
ab € 2,39*
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,41*
Ähnlich
PROMAT
4000353456
ab € 1,38*
Ähnlich
Henkel
PSK3C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.