Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Ultra Gel 10g farblos Tube PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353454
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSG4C / 1865943
EAN/GTIN:
     4015000415064
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
gelförmig · tropft nicht · bis zu 10 Sekunden korrigierbar · wasserfest D3 nach DIN EN204 · hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit · sehr einfach in der Anwendung · auch für außen · für Verklebungen von Holz, Pappe, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Porzellan, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: PSG4C
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
farblos
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
12
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 6,11*
3 Tage
116
12
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,19*
12
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,22*
Lager 1498
35
12
€ 5,45*
ab € 5,02*
€ 6,32*
1 Tag
35
12
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,39*
Ähnlich
Henkel
PSG2C
ab € 2,51*
Ähnlich
PROMAT
4000353456
ab € 1,66*
Ähnlich
Henkel
PSK3C
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.