Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Extra 328 hellgrau Länge 25 m Breite 25 mm Rolle KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353151
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     328-25
EAN/GTIN:
     4013142328259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband Extra 328 hellgrau 25 m Breite 25 mm Rolle KIP


UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · Gewebeband bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar ·
Weitere technische Eigenschaften Trägerart: Gewebe PE-laminiert · Gesamtdicke: 0,325mm · Reißkraft: 20,68N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 3,87N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, kip steinband grau, putz-band kip, steinband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Kip
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,99*
ab € 4,73*
€ 6,14*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,02*
7 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 7,74*
12
€ 5,00*
ab € 6,46*
€ 8,34*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 73,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
328-30
ab € 4,40*
Ähnlich
Kip
E6012402
ab € 57,81008*
Ähnlich
Kip
328-50
ab € 6,85*
Ähnlich
Pictolor
mav10257-1
ab € 2,21*
Ähnlich
Pictolor
mav10258-1
ab € 5,26*
Ähnlich
Kip
326-38
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.