Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Jason 32 mm 90 ° PP Klemm x Klemm DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000300099
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     706832
EAN/GTIN:
     4019305349475
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
klemm t-stück

T-Stück Jason 32 mm 90 ° PP Klemm x Klemm DVGW



Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
Maß:
32 mm
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Klemmverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,67*
€ 3,43*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,45*
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,58*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 3,50*
€ 4,48*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0706820
ab € 1,50*
Ähnlich
Bevo
0706825
ab € 1,99*
Ähnlich
Bevo
0706840
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.