Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Jason 40mm 16bar KlemmxKlemmxKlemm BEVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000300100
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706840
EAN/GTIN:
     4019305349482
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
klemm t-stück
PP T-Stück · mit folgenden Zulassungen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGWWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemm x Klemm x Klemm
Maß:
40 mm
Winkel:
90 °
Arbeitsdruck:
16 bar
Material:
PP
Marke:
BEVO
Weitere Suchbegriffe: Jason, Klemmverbinder, PP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 6,03*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,05*
1
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,21*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 6,30*
€ 7,86*
25
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 150,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0706820
ab € 1,49*
Ähnlich
Bevo
0706825
ab € 1,98*
Ähnlich
Bevo
0706832
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.