| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3900275665 Herst.-Nr.: B90.160 EAN/GTIN: 4021885031985 |
| |
|
| | |
| Ersatzrad Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 600 kg Gußpolyurethan-Bandage Achs-Ø 20 mm Nabenlänge 60 mm für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/ +80 °C, Kugellager Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 160 mm | Tragfähigkeit: | 600 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 160mm bs rollen, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Ersatz-Räder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,01* | € 22,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,92* | € 25,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,20* | € 26,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,63* | € 31,66* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,36* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|