Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 93 G Normalmontage Bandgegeseite EN 2-5 silber EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3325032102
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43030001
EAN/GTIN:
     4021226301418
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Türschließer TS 93 G Normalmontage Bandgegeseite EN 2-5 silber EN 2-5 DORMAKABA


Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2 - 5 und EN 5 - 7 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich)
Weitere Informationen:
Größe:
EN 2-5
Länge:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 176,57*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 149,26*
€ 177,80*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 180,18*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 180,70*
Lager 7051
22
€ 7,99*
ab € 175,06*
€ 205,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,72*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,52*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 483,91*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,32*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 51,47*
Zubehör
Dorma
43530001
ab € 190,64*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 169,52*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 567,51*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 23,70*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,92*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.