Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BAD 20/ 65/78/8mm DIN L VA rd Kl 3 Zinkdruckg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3324024322
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A1901N8L/541 VR
EAN/GTIN:
     4012432313838
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Zimmertür-Einsteckschloss BAD 20/ 65/78/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet Klasse 3 Zinkdruckguss SSF


BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Falle mit Geräuschdämpfung · ohne Schließblech ·
Weitere technische Eigenschaften Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Geräuschdämpfung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,98*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 12,05*
2 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 12,11*
2 Tage
12
8
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 12,13*
Lager 7051
12
1
€ 7,99*
ab € 11,14*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/541 VR
ab € 7,83*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/542 VR
ab € 7,83*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/141G VR
ab € 8,57*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/142G VR
ab € 8,57*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/542 VR
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.