| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3322024191 Herst.-Nr.: B-05150-95-R-8 EAN/GTIN: 4015540735059 |
| |
|
| | |
| Zimmertür-Einsteckschloss 0515 BAD 24/ 65/78/8 mm DIN rechts Edelstahl abgerundet Klasse 3 Zinkdruckgruss BKS BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech · Weitere technische Eigenschaften Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren Weitere Informationen: | | Stulp: | Edelstahl | Falleneigenschaft: | Standardfalle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Behörden-Einsteckschloss, Behördenschloss, Objekt-Einsteckschloss, Objektschloss, Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, objektschloss bks rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Zimmertür-Einsteckschlösser, BAD Einsteckschloss, WC Einsteckschloss, WC Schloss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,45* | € 14,78* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,64* | € 17,84* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,81* | € 17,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,78* | € 17,92* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,93* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|