| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3322024186 Herst.-Nr.: B-05150-91-L-8 EAN/GTIN: 4015540734977 |
| |
|
| | |
| Zimmertür-Einsteckschloss 0515 BAD 24/ 55/78/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet Klasse 3 Zinkdruckgruss BKS BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech · Weitere technische Eigenschaften Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren Weitere Informationen: | | Stulp: | Edelstahl | Falleneigenschaft: | Standardfalle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Behörden-Einsteckschloss, Behördenschloss, Objekt-Einsteckschloss, Objektschloss, Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, bks behördenschloss din links, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Zimmertür-Einsteckschlösser, BAD Einsteckschloss, WC Einsteckschloss, WC Schloss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,32* | € 13,04* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 15,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,29* | € 15,82* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,31* | € 15,90* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,66* | € 22,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|