| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3200001080 Herst.-Nr.: 3365V000 EAN/GTIN: 4015862918284 |
| |
|
| | |
| Drehtorantrieb twist 350 350 2-flügig Flügelbreite max. 400 cm Gesamthub 450 mm Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65). Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige Anlage Torflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige Anlage · Weitere technische Eigenschaften Typ: 350 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-flügig | Flügelgewicht: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torantriebe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,67* | € 809,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,74* | € 810,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,41* | € 814,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 723,70* | € 844,76* | | | | Lager 7051 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 835,97* | € 955,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|