Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb twist 350 2-flügig Flügelbreite max.400cm Gesamthub 495mm SOMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3200001080
Herst.-Nr.:
     S11525-00001
EAN/GTIN:
     4015862918284
Suchbegriffe:
Torantrieb
torantriebe drehtorantrieb
Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65).Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige AnlageTorflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige AnlageWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 350
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-flügig
Flügelbreite max.:
400 cm
Flügelgewicht:
250 kg
Gesamthub:
495 mm
Marke:
SOMMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantriebe, Elektrischer Torantrieb, Sommerantriebe, Torantriebe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
Frei Haus
ab € 704,23*
€ 805,29*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 710,17*
€ 806,08*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 709,60*
€ 809,80*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 727,22*
€ 840,93*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 762,85*
€ 872,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,29*
€ 958,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 797,71*
€ 949,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 797,70*
€ 949,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,69*
€ 908,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 763,68*
€ 908,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 763,67*
€ 908,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 763,66*
€ 908,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,54*
€ 880,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,23*
€ 838,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V000
ab € 29,76*
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V021
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.