Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb twist 350 2-flügig Flügelbreite max.400cm Gesamthub 495mm SOMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173200001080
Herst.-Nr.:
     S11525-00001
EAN/GTIN:
     4015862918284
Suchbegriffe:
Torantrieb
torantriebe drehtorantrieb
Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65).Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige AnlageTorflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige AnlageWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 350
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantriebe, Elektrischer Torantrieb, Sommerantriebe, Torantriebe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 708,37*
€ 807,34*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 705,38*
€ 808,14*
Lager 2478
13
Frei Haus
ab € 712,55*
€ 811,87*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 724,11*
€ 843,07*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 760,94*
€ 874,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,87*
€ 966,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,13*
€ 956,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 804,12*
€ 956,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,22*
€ 915,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 769,21*
€ 915,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,51*
€ 885,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 744,50*
€ 885,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,55*
€ 847,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V000
ab € 29,79*
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V021
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.