Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/30HB24 gl Schlosskörper-B.30mm MS gl.0402 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000280040
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     2505
EAN/GTIN:
     4003318025051
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zylindervorhangschloss 85/30HB24 gl Schlosskörperbreite 30 mm Messing gleichschließend 0402 ABUS


Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
58 mm
Ausführung:
gleichschließend 0402
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, Zylinder-Vorhangschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
6
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,55*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 15,37*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 15,68*
1 Tag
25
5
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,19*
Lager 7051
25
1
€ 7,99*
ab € 14,35*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2410
ab € 9,73*
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 10,50*
Ähnlich
ABUS
4720
ab € 11,52*
Ähnlich
ABUS
2509
ab € 13,22*
Ähnlich
ABUS
80634
ab € 11,94*
Ähnlich
ABUS
2513
ab € 13,88*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,60*
Ähnlich
ABUS
2498
ab € 28,87*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.