Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/30HB24 gl Schlosskörper-B.30mm MS gl.0402 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280040_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280040_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000280040
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     2505
EAN/GTIN:
     4003318025051
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des BügelsWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend 0402
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
23,5 mm
Gesamthöhe:
58 mm
Material:
Messing
Modell:
85/30HB24 gl
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
6
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,51*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 15,27*
Lager 1498
25
1
€ 5,50*
ab € 11,56*
€ 15,58*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 11,63*
€ 15,73*
2 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2410
ab € 9,80*
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 10,48*
Ähnlich
ABUS
4720
ab € 11,53*
Ähnlich
ABUS
2509
ab € 13,24*
Ähnlich
ABUS
80634
ab € 11,95*
Ähnlich
ABUS
2513
ab € 13,86*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,68*
Ähnlich
ABUS
2498
ab € 28,99*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.