Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/40HB40 gl Schlosskörper-B.40mm Titalium gl.6411 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000280013
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     54579
EAN/GTIN:
     4003318545795
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zylindervorhangschloss 64TI/40HB40 gl Schlosskörperbreite 40 mm Titalium gleichschließend 6411 ABUS


Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
79 mm
Ausführung:
gleichschließend 6411
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, Zylinder-Vorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,12*
2 Tage
41
3
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,54*
1 Tag
91
1
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 7,58*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,70*
Lager 7051
34
1
€ 7,99*
ab € 6,80*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
56352
ab € 7,36*
Ähnlich
ABUS
79469
ab € 3,34*
Ähnlich
ABUS
79475
ab € 4,45*
Ähnlich
ABUS
79476
ab € 4,84*
Ähnlich
ABUS
56209
ab € 8,03*
Ähnlich
ABUS
79479
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.