Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.800kg GU 135mm 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275939
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104498
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 800 kg Gusspolyurethan 135 mm 110 mm


Bockrolle · Tragfähigkeit bis 800 kg · stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · Plattenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Radbreite:
50 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 38,51*
€ 47,27*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 38,31*
€ 47,27*
9 Tage
6
€ 4,79*
ab € 39,39*
€ 48,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 48,21*
Lager 7051
11
€ 7,99*
ab € 47,51*
€ 57,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,85*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,56*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,79*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,21*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,45*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,25*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.