Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportgeräte-Bockrolle, PU,, D 200 mm, Tragl. 800 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275937_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275937_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-L610.B90.200
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104498
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräte-Bockrolle, Polyurethan 95+/-3 rot, Durchm. 200 mm, Traglast 800 kg, Kugellager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,850 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, schwerlastrolle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,07*
€ 47,47*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 38,01*
€ 47,48*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 38,29*
€ 47,64*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 48,74*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 39,70*
€ 49,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,58*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,20*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,56*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,59*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 61,94*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,28*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.