Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125 mm 300 kg Guß-Polyurethanbandage 105 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275928
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB510.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885103811
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Bockrolle 125 mm 300 kg Guß-Polyurethanbandage 105 x 85 mm


Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C, Kugellager · Plattenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 157mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
38 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 26,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,42*
€ 26,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,55*
€ 27,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,67*
€ 27,37*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 32,57*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,74*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,76*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,16*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,03*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,75*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,27*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.