Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr.,Stahlblech Guss-Polyurethan125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr.,Stahlblech Guss-Polyurethan125mm
Bockr.,Stahlblech Guss-Polyurethan125mm
Artikel-Nr.:
     4012-256391
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB510.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885103811
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlastrolle, Bockrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LB510.B90.125
a:
125 mm
c:
38 mm
e:
157 mm
g:
105 x 85 mm
h:
80 x 60 mm
k:
11 mm
f:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
LB510.B90.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan, 30223030, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 25,62*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,34*
€ 25,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,58*
€ 26,03*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,63*
€ 26,14*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,77*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,85*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,64*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,17*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,06*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,56*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,18*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.