Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.38mm B.offen250mm S.2,5mm STA blau verz.Französisch VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272354
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028250Z
EAN/GTIN:
     4003984900966
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder

Kistenband Höhe 38 mm B.offen250 mm Stärke 2,5 mm Stahl blau verzinkt Französisch VORMANN


französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Länge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Kistenbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0589*
€ 1,4597*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,35*
€ 14,41*
1 Tag
10
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 15,82*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,241*
€ 16,961*
Lager 7051
10
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,87*
€ 19,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000028120Z
ab € 0,488*
Ähnlich
August Vormann
000028160Z
ab € 0,6073*
Ähnlich
August Vormann
000028200Z
ab € 0,69*
Ähnlich
August Vormann
000028300Z
ab € 1,2441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.