Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.35mm B.offen200mm S.2mm STA blau verz.Französisch VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272353
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028200Z
EAN/GTIN:
     4003984900959
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten SchraublöchernWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Stärke:
2,0 mm
Höhe:
35 mm
Breite geöffnet:
200 mm
Ausführung:
Französisch
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Kistenbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
10
€ 5,99*
ab € 0,7176*
€ 1,0184*
Lager 1498
140
10
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,02*
1 Tag
140
80
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,05*
5 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 0,8434*
€ 1,1934*
1 Tag
140
10
€ 7,99*
ab € 0,9938*
€ 1,3938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000028120Z
ab € 0,488*
Ähnlich
August Vormann
000028160Z
ab € 0,6073*
Ähnlich
August Vormann
000028250Z
ab € 1,0589*
Ähnlich
August Vormann
000028300Z
ab € 1,2441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.