Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.38mm B.offen250mm S.2,5mm STA blau verz.Französisch VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272354
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028250Z
EAN/GTIN:
     4003984900966
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten SchraublöchernWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Stärke:
2,5 mm
Höhe:
38 mm
Breite geöffnet:
250 mm
Ausführung:
Französisch
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Kistenbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0489*
€ 1,4697*
Lager 1498
17
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 14,53*
1 Tag
17
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 15,94*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,221*
€ 17,081*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,80*
€ 19,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000028120Z
ab € 0,488*
Ähnlich
August Vormann
000028160Z
ab € 0,6073*
Ähnlich
August Vormann
000028200Z
ab € 0,69*
Ähnlich
August Vormann
000028300Z
ab € 1,2441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.