| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000259282 Herst.-Nr.: 90/3 EAN/GTIN: 4015912309031 |
| |
|
| | |
| Türfeststeller 90/3 Leichtmetall braun Hubhöhe 30 mm Türmontage FRIDAVO Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mm · Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Breite: 40mm · Länge: 200mm · Tiefe: 30mm · Höhe: 200mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | braun | Befestigungsart: | Türmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,47* | € 16,57* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,50* | € 16,66* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,45* | € 17,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,42* | € 17,77* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,65* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|