Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 90/3 LM braun Hubh.30mm Türmontage FRIDAVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000259282
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     90/3
EAN/GTIN:
     4015912309031
Suchbegriffe:
Türfeststeller
fridavo türfeststeller
türfeststeller
Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 40mm· Länge: 200mm· Tiefe: 30mm· Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
Modell:
90/3
Material:
Leichtmetall
Hubhöhe:
30 mm
Oberfläche:
braun
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 16,27*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 16,35*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 12,01*
€ 17,24*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,46*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
90/1
ab € 10,53*
Ähnlich
Fritz Dannert
90/2
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.