Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 90/3 Türfeststeller 90/3 Leichtmetall braun Hubhöhe 30 mm Türmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRIDAVO 90/3 Türfeststeller 90/3 Leichtmetall braun Hubhöhe 30 mm Türmontage
FRIDAVO 90/3 Türfeststeller 90/3 Leichtmetall braun Hubhöhe 30 mm Türmontage
FRIDAVO 90/3 Türfeststeller 90/3 Leichtmetall braun Hubhöhe 30 mm Türmontage
FRIDAVO 90/3 Türfeststeller 90/3 Leichtmetall braun Hubhöhe 30 mm Türmontage
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245871
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     90/3
EAN/GTIN:
     4015912309031
Suchbegriffe:
Türfeststeller
fridavo türfeststeller
türfeststeller
Türfeststeller 90/3 LM braun Hubh.30mm Türmontage FRIDAVO Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 40mm · Länge: 200mm · Tiefe: 30mm · Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270201
HerstellerNr:
90/3
Werksnummer:
3000259282
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,543000
Gewicht brutto Kg:
0,543000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Produktart:
Türfeststeller
Ausfuehrung:
Türmontage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 16,27*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 16,35*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 12,01*
€ 17,24*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,46*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
90/1
ab € 10,53*
Ähnlich
Fritz Dannert
90/2
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.