Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkugelschnäpper Messing vernickelt 43 mm Kugel und Feder aus Stahl BMB


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000259257
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     4145036
EAN/GTIN:
     4048563075383
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper

Doppelkugelschnäpper Messing vernickelt 43 mm Kugel und Feder aus Stahl BMB


mit Stahlkugel und Schließhaken · Messing ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: vernickelt · Maß B: 43mm
Weitere Informationen:
Länge:
43 mm
Ausführung:
Kugel und Feder aus Stahl
Weitere Suchbegriffe: Möbelschnäpper
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
24
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,31*
3 Tage
54
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9605*
€ 1,3113*
3 Tage
51
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,9669*
€ 1,3169*
1 Tag
72
48
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,45*
Lager 7051
72
24
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,2159*
€ 1,6659*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 1,6659*
€ 1,98242
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 1,6559*
€ 1,97052
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,5459*
€ 1,83962
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,4959*
€ 1,78012
pro Kartonage
ab 480 Kartonagen
€ 1,4159*
€ 1,68492
pro Kartonage
ab 72000 Kartonagen
€ 1,2159*
€ 1,44692
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,2159* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 39,9816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114329
ab € 0,75*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114504
ab € 0,99*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114210
ab € 1,48*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114938
ab € 2,52*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,21*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115750
ab € 2,06*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113601
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.