Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 470 Grauguss Rollen-Ø 80 mm Tragfähigkeit max. 22 kg Nut 8,5 mm BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256966
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63163
EAN/GTIN:
     4001425631639
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen

Vogelrolle 470 Grauguss Rollen-Ø 80 mm Tragfähigkeit max. 22 kg Nut 8,5 mm BETZ


aus hochwertigem Grauguss · mit schmaler Nut, gedreht und gebohrt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit max.:
22 kg
Rollen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Vogelrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 4,96*
€ 7,18*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,67*
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,68*
1 Tag
35
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,71*
Lager 7051
35
1
€ 7,99*
ab € 7,26*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 1,94*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,33*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,82*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,35*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,23*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,58*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 5,62*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.