Gleitschiene GSR-EMR 2/V XEA passend für TS 98 XEA weiß P100 Bandseite DORMAKABA
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
· im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung ·
Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige
Anschlussspannung: 230 V AC
Betriebsspannung EMR: 24 V DC
Leistungsaufnahme EMR 1: 1,4 W
Leistungsaufnahme EMR 2: 2,8 W
Einschaltdauer: 100% ED
Auslösemoment: einstellbar
F-Eignungsnachweis:TS 98 XEA GSR-EMR 1, EMR 2 und EMR 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.
Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500mm VL= 2500-3200 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Einschaltdauer ED: 100%