Gleitschiene GSR-EMF-1/V XEA passend für TS 98 XEA weiß P100 Bandseite DORMAKABA
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden ·
Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen
Betriebsspannung EMF: 24 V DC
Leistungsaufnahme EMF 1: 1,4 W
Leistungsaufnahme EMF 2: 2,8 W
Einschaltdauer: 100% ED
Auslösemoment: einstellbar
F-Eignungsnachweis:Der TS 98 XEA GSR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.
Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm, VK= 1220-1350 mm, VL= 2500-32000 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Einschaltdauer ED: 100%