Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 98 XEA für 4 Montagearten EN 1-6 reinweiß P210 EN 1-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256629
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     44110110
EAN/GTIN:
     4048442638661
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß

Türschließer TS 98 XEA für 4 Montagearten EN 1-6 reinweiß P210 EN 1-6 DORMAKABA


Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·
Weitere technische Eigenschaften max. Türgewicht: 300 Kgkg
Weitere Informationen:
Länge:
327 mm
Farbe:
reinweiß P210
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 165,94*
€ 199,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 199,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,67*
€ 200,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 206,95*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 188,63*
€ 224,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
44110111
ab € 152,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.