Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 98 XEA für 4 Montagearten EN 1-6 silber P600 EN 1-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256627
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     44110101
EAN/GTIN:
     4048442638647
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber

Türschließer TS 98 XEA für 4 Montagearten EN 1-6 silber P600 EN 1-6 DORMAKABA


Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·
Weitere technische Eigenschaften max. Türgewicht: 300 Kgkg
Weitere Informationen:
Länge:
327 mm
Farbe:
silber P600
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 190,40*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,61*
€ 191,66*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 192,46*
4 Tage
9
€ 4,99*
ab € 168,68*
€ 202,02*
Lager 7051
9
€ 7,99*
ab € 187,50*
€ 219,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
57070001
ab € 618,53*
Zubehör
dormakaba
57010001
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.