Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 4000 S N silber EN 1-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256379
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer

Türschließerset TS 4000 S N silber EN 1-6


bestehend aus:

Scheren-Türschließer TS 4000 S
obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung ·

Normalgestänge
passend für TS 2000 V / TS 4000

Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 167,09*
€ 200,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 200,99*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 201,01*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 201,83*
Lager 7051
4
€ 7,99*
ab € 188,13*
€ 224,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256385
ab € 84,12*
Ähnlich
GEZE
3000256377
ab € 142,77*
Ähnlich
GEZE
3000256378
ab € 175,65*
Ähnlich
GEZE
3000256376
ab € 99,52*
Ähnlich
GEZE
3000256381
ab € 166,75*
Ähnlich
GEZE
3000256383
ab € 199,75*
Ähnlich
GEZE
3000256384
ab € 199,29*
Ähnlich
GEZE
3000256386
ab € 93,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.