| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000256366 Herst.-Nr.: 3000256366 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Türschließerset TS 2000 V-BC N silber EN 2/4/5 bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 2000 V-BCobenliegender Zahntrieb-Türschließer · für Anschlagtüren bis max. 1250 mm Breite · nur ein Schließer für die Größen 2, 4, 5 nach EN 1154 · für Normal- und Kopfmontage · von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung · mit hydraulisch verstellbarem Endanschlag und fixer Öffnungsdämpfung Normalgestängepassend für TS 2000 V / TS 4000 Montageplattepassend für TS 2000 V · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Feststellung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |