Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 ISM/BG silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256225
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber

Türschließerset TS 5000 ISM/BG silber EN 2-6 GEZE


bestehend aus:

2 x Türschließer TS 5000 L
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite

Gleitschiene ISM BG
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandgegenseite

2 x Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,11*
€ 484,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,90*
€ 486,22*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,05*
€ 488,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,10*
€ 490,15*
Lager 7051
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,69*
€ 531,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,68*
€ 625,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,69*
€ 551,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256229
ab € 701,58*
Ähnlich
GEZE
3000256230
ab € 699,91*
Ähnlich
GEZE
3000256231
ab € 746,27*
Ähnlich
GEZE
3000256222
ab € 378,00*
Ähnlich
GEZE
3000256223
ab € 428,01*
Ähnlich
GEZE
3000256224
ab € 446,45*
Ähnlich
GEZE
3000256226
ab € 428,02*
Ähnlich
GEZE
3000256227
ab € 490,99*
Ähnlich
GEZE
3000256228
ab € 489,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.