Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 ISM weiß 9016 EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256222
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze

Türschließerset TS 5000 ISM weiß 9016 EN 2-6 GEZE


bestehend aus:

2 x Türschließer TS 5000
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite

Gleitschiene ISM
passend für TS 5000 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandseite

2 x Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,66*
€ 440,05*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,60*
€ 442,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,03*
€ 445,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,04*
€ 446,10*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,89*
€ 474,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256229
ab € 697,31*
Ähnlich
GEZE
3000256230
ab € 698,62*
Ähnlich
GEZE
3000256231
ab € 749,88*
Ähnlich
GEZE
3000256223
ab € 425,72*
Ähnlich
GEZE
3000256224
ab € 445,33*
Ähnlich
GEZE
3000256225
ab € 418,21*
Ähnlich
GEZE
3000256226
ab € 426,58*
Ähnlich
GEZE
3000256227
ab € 488,40*
Ähnlich
GEZE
3000256228
ab € 489,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.