Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 L-N, Ecline silber EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256203
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber

Türschließerset TS 5000 L-N, Ecline silber EN 3-5 GEZE


bestehend aus:

Türschließer TS 5000 L ECline
obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite

Gleitschiene ECline BG
Normalausführung · für Montage auf der Bandgegenseite

Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 186,99*
€ 220,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 186,21*
€ 220,95*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 221,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 187,54*
€ 221,92*
Lager 7051
1
Frei Haus
ab € 211,67*
€ 249,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
143578
ab € 30,93*
Sonstiges
GEZE
143579
ab € 30,88*
Sonstiges
GEZE
049185
ab € 1,61*
Sonstiges
GEZE
068627
ab € 1,74*
Sonstiges
GEZE
143648
ab € 131,76*
Sonstiges
GEZE
143649
ab € 131,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.