| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255598 Herst.-Nr.: 4014 1300 00 EAN/GTIN: 4016753022110 |
| |
|
| | |
| Tortreibriegel PLANO 13 mm Schlaufenanzahl 3 Leichtmetall hell verzinkt DENI neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile Getriebeteile · Hebel ergonomisch geformt mit optimiertem Hintergriff · Weitere technische Eigenschaften Breite: 32,5mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Höhe: 70mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | hell verzinkt | für Stange: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,05* | € 117,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,50* | € 117,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,25* | € 124,74* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,44* | € 125,32* | | | | Lager 7051 | 21 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 108,62* | € 133,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|