| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255050 Herst.-Nr.: DCG-10-50-DEV1- EAN/GTIN: 4042203690684 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene G-FMS passend für DC 700 G-FM silber Bandseite Freilaufgleitschiene für Free-Motion® Türschließer DC700G-FM · für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel von 1° · optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip · Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung · Normalmontage auf der Bandseite · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar · Schließkraft stufenlos einstellbar · Weitere technische Eigenschaften Einschaltdauer ED: 100% Weitere Informationen: | | Ausführung: | mechanisch | für Türbreite: | 1400-2500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,83* | € 422,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,47* | € 424,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,08* | € 426,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 381,98* | € 436,12* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 434,00* | € 492,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|