| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255049 Herst.-Nr.: DCG-22-32N-9016 EAN/GTIN: 4042203690974 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene G-CO-CS passend für DC 700 weiß 9016 Bandgegenseite für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integriertem Netzteil 230 V AC · für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm · DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen , Normalmontage Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Weitere technische Eigenschaften Einschaltdauer ED: 100% Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektromechanisch | für Türbreite: | 1430-2500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 2 flg. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,25* | € 801,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,77* | € 805,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,21* | € 808,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 749,58* | € 831,89* | | | | Lager 7051 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,06* | € 931,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|