Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Gleits.-TS DC700G-FT Normalmont.Bands.EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255010
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC700FT0-FDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690158
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy

Sicherheits-Gleitschienen-Türschließer DC700G-FT Normalmontage Bandseite EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY


Türschließer mit verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss, Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner komplett mit Abdeckhaube für Türschließer und Gleitschiene · geeignet zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschienentürschließer
und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11

bestehend aus:

Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar

Verlängerte Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren, Befestigung entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 · zur Aufnahme der Assa Abloy Türschließer DC700 · Fallenschloss 807-10 montiert auf Montageplatte · Fallenausschluss verstellbar: vertikal + 5 mm · Montagewinkel Fallenschloss verstellbar: horizontal (-3 mm/+6 mm) · vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ +8) · Montageplatte komplett mit Endkappen und Abdeckhaube Aluminium eloxiert

Verlängerte Gleitschiene mit integriertem effeff-Fluchttüröffner 332 · komplett mit Abdeckhaube Aluminium eloxiert · Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar · mit Anschlusskabel 4 m zum Anschluss an effeff Fluchttürsteuerungen · Systemzulassung nach EltVTR mit den effeff Fluchttürsteuerungen · Nennspannung 24V DC +/- 10% · Nennstrom 95 mA

DIN links und DIN rechts verwendbar · empfohlene Türbreite: mind. 850 mm – max. 1200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
727 mm
Gleitschienenlänge:
727 mm
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer brandschutztüren, Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 749,12*
€ 803,86*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 698,46*
€ 804,40*
Frei Haus
ab € 768,11*
€ 819,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 768,96*
€ 820,70*
Lager 7051
2
Frei Haus
ab € 938,71*
€ 988,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,67*
€ 1.176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,47*
€ 1.169,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,47*
€ 1.145,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,73*
€ 1.128,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,71*
€ 1.117,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSA ABLOY
DC840------EV1-
ab € 112,30*
Sonstiges
ASSA ABLOY
DC860------EV1-
ab € 126,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.