Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Scandic H.460mm B.380mm T.125mm silber STA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253463
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SCANDIC 825 SI
EAN/GTIN:
     4003482381502
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten Scandic Höhe 460 mm Breite 380 mm Tiefe 125 mm silber Stahl DIN C4 BURG-WÄCHTER


Vollflächig verzinkt hochwertig beschichtet · Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · Komfort-Plus: Öffnungsstopp ·
Weitere technische Eigenschaften Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Marke:
BURG-WÄCHTER
Breite:
380 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 35,37*
€ 46,92*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 35,49*
€ 46,97*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 49,51*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 38,20*
€ 50,63*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 44,16*
€ 57,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
HAMBURG 3815 NI
ab € 56,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
SCANDIC 825 W
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.