| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000253463 Herst.-Nr.: SCANDIC 825 SI EAN/GTIN: 4003482381502 |
| |
|
| | |
| Vollflächig verzinkt hochwertig beschichtet · Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · Komfort-Plus: ÖffnungsstoppWeitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne Weitere Informationen: | | Modell: | Scandic 825 Si | Farbe: | silber | Höhe: | 460 mm | Breite: | 380 mm | Tiefe: | 125 mm | Einwurfklappe: | DIN C4 | Ausführung: | mit Zeitungsbox | Material: | Stahl | Einwurf: | 330 x 35 mm | Marke: | BURG-WÄCHTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,48* | € 47,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,51* | € 47,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,84* | € 47,25* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,55* | € 49,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,16* | € 50,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|