| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253071 Herst.-Nr.: B-74090-00-0-8 EAN/GTIN: 4015540718373 |
| |
|
| | |
| Stangengriff XM Griffrohr Länge 650 mm BKS für Rohrrahmentüren nach EN 1125 · für schwere Türen bis 300 kg · DIN links und rechts verwendbar · geeignet zur Verwendung an Gang- und Standflügel · zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634 Weitere Informationen: | | Länge: | 650 mm | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stangengriffe für schwere Fluchttüren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,18* | € 170,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,54* | € 171,76* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,49* | € 172,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,15* | € 182,08* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 178,72* | € 213,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|