| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000253071 Herst.-Nr.: B-74090-00-0-8 EAN/GTIN: 4015540718373 |
| |
|
| | |
| für Rohrrahmentüren nach EN 1125 · für schwere Türen bis 300 kg · DIN links und rechts verwendbar · geeignet zur Verwendung an Gang- und Standflügel · zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634Gangflügel und Griffrohre sind separat zu bestellen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Griffrohr | Länge: | 650 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stangengriffe, Stangenzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,82* | € 171,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,68* | € 172,15* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,66* | € 172,92* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,59* | € 182,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 162,61* | € 197,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|