| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252572 Herst.-Nr.: 2805363 EAN/GTIN: 4012789204728 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Aluminium F1 PZ Drückergarnitur HOPPE Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8mm-Vollstift) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Schnellstift-Verbindung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, kurzschild alu pz, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Kurzschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,74* | € 10,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,02* | € 10,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,21* | € 10,98* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,69* | € 12,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,64* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|