| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196189 Herst.-Nr.: 2805363 EAN/GTIN: 4012789204728 |
| |
|
| | |
| Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Schnellstift· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Lochung: | PZ | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Abdeckung: | abgerundet | Farbe: | F1 | Breite: | 46 mm | Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild alu pz, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Wechselgarnituren, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, 3000252572 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,82* | € 10,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,10* | € 10,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,21* | € 11,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,70* | € 12,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,69* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|