| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000252570 Herst.-Nr.: 2805347 EAN/GTIN: 4012789204704 |
| |
|
| | |
| Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Schnellstift · Entfernung: 72mm · Vierkant: 8mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, hoppe kurzschild, bad kurzschild, aluminium kurzschild, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 10,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,21* | € 10,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,24* | € 11,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,69* | € 12,68* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,84* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|