Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/40/72/8 mm DIN links silber käntig BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251545
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70271
EAN/GTIN:
     4016248122714
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/40/72/8 mm DIN links silber käntig BKS


PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech ·
Weitere technische Eigenschaften Wechsel: mit Wechsel · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 10mm · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Marke:
BKS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 19,54*
€ 27,63*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 20,64*
€ 27,76*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 27,91*
2 Tage
20
3
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 29,47*
Lager 7051
20
1
€ 7,99*
ab € 27,80*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,82*
Ähnlich
BKS
00071012
ab € 26,73*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 19,65*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,57*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,53*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 22,79*
Ähnlich
BKS
00071016
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.