Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/40/72/8mm DIN L silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251545
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     00070271
EAN/GTIN:
     4016248122714
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: mit Wechsel· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 10mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
40 mm
Entfernung:
72 mm
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
235 mm
Norm:
18251
Stulpausführung:
käntig
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
1-tourig
Falle:
Metall
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 27,54*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 20,82*
€ 27,67*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 20,69*
€ 27,82*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 20,90*
€ 27,96*
1 Tag
18
3
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,72*
Ähnlich
BKS
00071012
ab € 26,74*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 19,52*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,64*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,55*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 22,68*
Ähnlich
BKS
00071016
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.